| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1105351 Herst.-Nr.: 1105351 EAN/GTIN: 4013695034652 |
| |
|
| | |
| Stellwand Magnetoplan Raumteiler faltbar mobil 1105351 181x180x37cm (BxHxT), Polycarbonat, halbtransparent, faltbar, 8 Laufrollen - Magnetoplan Raumteiler Acryl faltbar Mobil 1105351 sind mobile Hygiene-, sowie Sicherheits-Trennwand-Systeme mit einer leichten und eleganten Optik. Die Tafeln gewährleisten eine optimale Flächennutzung und einen halbtransparenten Sichtschutz, gleichzeitig besteht eine physische Barriere für mehr Privatsphäre. Die Trennwände eignen sich ideal für Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser, Friseursalons und viele weitere Berufsfelder. Die Oberfläche der Stellwand ist besonders leicht zu reinigen und desinfizieren. Die Tafeln lassen sich platzsparend zusammenfalten. Maße: 181 x 180 x 37 cm (B x H x T) inkl. Füße, Maße zusammengeklappt: 60 x 180 x 44 cm (B x H x T), Tafeloberfläche: doppelseitig Acryl transparent, Tafelstärke: 7,5 mm, Rahmen: Aluminium, Gewicht: 9,8 kg. Ausführung: grau lackierte Füße mit Rollen aus Metall, elegante Gehrungsecken, 8 drehbare Laufrollen, Aufbau ohne Werkzeug. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Leichtparavent, Paravent, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-trennwand holtz, leichtparavent, Stellwandsystem-Paneels, büro raumteiler, Niesschutz, Hygiene, Raumteiler, Stellwände, Nießschutz, Spuckschutz, faltbarer Raumteiler, klappbarer Raumteiler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,18* | € 410,21* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,85* | € 410,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,31* | € 415,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|