Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler, mobil, faltbar 3 Elemente, lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hol1105351_a01.jpg
images/web_details/hol1105351_a01.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1105351
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1105351
EAN/GTIN:
     4013695034652
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Mobile Stellwand mit halbtransparentem Sichtschutz. So lassen sich ganz einfach und schnell Besprechungsecken und Arbeitsbereiche einrichten.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessungen:
(H x B x T) offen 181 x 180 x 37 cm, zusammengeklappt 60 x 180 x 440 mm
Gewicht:
9,8 kg
Anreißer (Online):
Raumteiler, mobil, faltbar 3 Elemente, lichtdurchlässig
Aufzählung (Online):
aus mattiertem Polycarbonat (7,5 mm stark) mit stabilem Aluminiumrahmen mobil durch drehbare Füße, mit 8 Laufrollen platzsparend zusammenklappbar
Kurzbeschreibung (Online):
Raumteiler, mobil, faltbar 3 Elemente, lichtdurchlässig, zusammenklappbar
Langbeschreibung (Online):
Mobile Stellwand mit halbtransparentem Sichtschutz. So lassen sich ganz einfach und schnell Besprechungsecken und Arbeitsbereiche einrichten.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Leichtparavent, Paravent, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-trennwand holtz, leichtparavent, Trennwand, Raumteiler, Pinntafel, Pintafel, Pinn-Tafel, Pin-Tafel, Pinnboard, Pinboard, Pinn-Board, Pin-Board, Textiltafel, Textil-Tafel, Filztafel, Filz-Tafel, Pinnwand, Pinwand, Pinn-Wand, Pin-Wand, Weißwandtafel, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Magnettafel, Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, weiße Tafel, Flipchart, Chart, Präsentation, Flipboard, Moderations-Tafel, Moderationstafel, Moderatoren-Tafel, Moderatorentafel, Moderation, Präsentationswand, Präsentations-Wand, Präsentationstafel, Präsentations-Tafel, Moderationswand, Moderations-Wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 336,42*
€ 411,09*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 334,71*
€ 411,12*
Lager 273
Frei Haus
ab € 329,33*
€ 416,42*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,96*
€ 489,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.