Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-100367 Herst.-Nr.: BNEEVR4WB EAN/GTIN: 8717399997164 |
| | |
|
| | |
| Maus BakkerElkhuizen Evoluent4 Rechts Bluetooth BNEEVR4WB vertikal, für Rechtshänder, Bluetooth, grau - BakkerElkhuizen Evoluent 4 Rechts Bluetooth vertikale Mäuse für eine ergonomisch gesunde Haltung von Arm und Handgelenk. Sehr gut geeignet um den Cursor präzise über den Bildschirm zu navigieren. Verbindung: Bluetooth, Anschluss: Bluetooth, Sensor: optisch, Auflösung: bis zu 2.600dpi, Tastenanzahl: 6, geeignet für: Rechtshänder. Ausführung: Plug & Play-Technologie, Scrollrad und feste DPI-Einstellung, schnell und sehr präzise, verbesserter Griff für Daumen und kleinen Finger, einfache Einstellung der Mausgeschwindigkeit. Kabellänge: ohne, Maße: 88x111x78,5mm (BxTxH), Gewicht: 195g. Systemvoraussetzungen: Windows Vista, 7, 8 und 10, Mac OS X 10.5 und höher, USB-Anschluss. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, bluetooth maus 6tasten, bluetooth maus, bakkerelkhuizen bluetooth maus, ergonomische Maus, Eingabegeräte, neutrale Handgelenkstellung, Mäuse, Evoluent, EDV-Maus, vertikale Maus, Evoluent4, PC-Mäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 77,87* | € 97,88* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 80,65* | € 101,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 82,73* | € 103,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,63* | € 114,64* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,35* | € 137,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|