Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaletten EPAL 1, L 1200 x B 800 x H 144 mm, Tragfähigkeit bis 1500 kg, 4-seitig einfahrbar, UIC-Norm 435.2, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97780
Hersteller:
     Treyer Paletten
Herst.-Nr.:
     1000
EAN/GTIN:
     742832247719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette

Die zu jeweils 10 Stück verfügbaren Europaletten EPAL 1 überzeugen auf ganzer Linie '“ sowohl hinsichtlich Einsatzbereitschaft als auch in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit. Ausgelegt auf eine Traglast von jeweils bis zu 1500 kg, entsprechen diese aus naturfarbenem und getrocknetem Holz gefertigten Paletten mit den Aussenmassen von L 1200 x B 800 x H 144 mm den UIC-Normen 435.2 und 435-4-OR. Somit sind sie vollständig recyclingfähig und können problemlos durch lizensierte Unternehmen repariert werden. Dies schont die Umwelt entscheidend und reduziert Verpackungsabfälle.

Es handelt sich um standardisierte und austauschbare Paletten in Doppelstockbauweise, welche mit einem stabilen 3-Kufen-Unterbau versehen wurden. Sie sind zudem 4-seitig einfahrbar und daher ideal für den schnellen und gleichzeitig zuverlässigen Transport von Waren und Gütern in Lager und Betrieb.

Sie erhalten die nur 28 kg wiegenden Europaletten EPAL 1 standardmässig mit ISPM (IPPC)-15 Behandlung sowie inklusive Demontage- und Prüfspanner. Die Garantie pro Palette liegt bei 3 Jahren.

Weitere Details:

  • Standardisierte und austauschbare Paletten in Doppelstockbauweise mit stabilem 3-Kufen-Unterbau
  • Entsprechen der UIC-Norm 435.2 (Produktion) und 435-4-OR (Reparatur)
  • Versehen mit dem EPAL-Gütesiegel sowie den DB und EUR Merkmalen
  • 4-seitig einfahrbar
  • Standardmässig mit ISPM (IPPC)-15 Behandlung
  • Inklusive Demontage- und Prüfspanner
  • Tragfähigkeit: jeweils 1500 kg
  • Material: jeweils getrocknetes und naturfarbenes Holz, recyclingfähig und durch lizensierte Unternehmen reparaturfähig, daher ökologisch besonders nachhaltig
  • Aussenmasse: jeweils L 1200 x B 800 x H 144 mm
  • Gewicht: jeweils 28 kg
  • 10 Stück = 1 Packung
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
einschl. Abnahme und Güteprüfklammer
Fahrbar:
Nein
Gütezeichen:
EPAL
Recyclebar:
Ja
Traglast statisch:
4000 kg
UIC Vorschrift:
Ja
Brandzeichen:
EUR
Oberdeck:
durchbrochen
Traglast dynamisch:
1500 kg
Material:
Holz
Höhe:
144 mm
Nestbar:
Nein
Gewicht:
28 kg
Unterbau:
3 Kufen
Einfahrbar:
4-seitig
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, euro palette, 97780, 97780-SW81, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette, Euro-Tauschpaletten aus Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 443,65*
€ 516,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 447,48*
€ 516,94*
€ 4,95*
ab € 468,75*
€ 544,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 516,94*
€ 615,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 508,99*
€ 605,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 487,29*
€ 579,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 474,15*
€ 564,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 447,48*
€ 532,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 44,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.