Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97274
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-DK/560
EAN/GTIN:
     4250448509696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen rollcart
plattformwagen

galvanisch verzinkt
Masse: L 520 x B 200 x H 230 mm

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
silber
Aussenbreite:
200 mm
Aussenhöhe:
230 mm
Klappbar:
Nein
Material Gestell:
Metall
Aussenlänge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: 97274, 97274-SW81, Korb, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,73*
€ 59,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 73,81*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 111,97*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 137,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.