Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stapelkarre mit grosser Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97157
Hersteller:
     Pozarni sport
Herst.-Nr.:
     30-004-00 SCHLAUCH
EAN/GTIN:
     4250510898819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Diese Alu-Stapelkarre ist mit Sicherheitsgriffen und einem Gleitschutz zum Schutz von Treppen und Ecken ausgestattet. Die Luftreifen besitzen ein Stollenprofil, so dass das Schieben im Aussen- und Innenbereich erleichert wird.

  • Luftreifen: ø 260 x B 85 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Masse Schaufel: 280 x 280 mm
  • Höhe: 1300 mm
  • Gewicht: ca. 8 kg
  • mit Sicherheitsgriffen und einem Gleitschutz zum Schutz von Treppen und Ecken
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Schaufeltiefe:
280 mm
Bauart:
Transport
Ausstattung:
Kunststoffgleitkufen
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Farbe:
-
Schaufelbreite:
280 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Tiefe:
540 mm
Radbreite:
85 mm
Material:
Aluminium
Traglast:
200 kg
Gewicht:
8 kg
Breite:
560 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre höhe 1300 mm, 97157, 97157-SW81, Stuhlwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 140,10*
€ 172,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 174,85*
€ 214,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.