Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stapelkarre mit grosser Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97157
Hersteller:
     A-Z sluzby skole
Herst.-Nr.:
     30-004-00 SCHLAUCH
EAN/GTIN:
     4250510898819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Diese Alu-Stapelkarre ist mit Sicherheitsgriffen und einem Gleitschutz zum Schutz von Treppen und Ecken ausgestattet. Die Luftreifen besitzen ein Stollenprofil, so dass das Schieben im Aussen- und Innenbereich erleichert wird.

  • Luftreifen: ø 260 x B 85 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Masse Schaufel: 280 x 280 mm
  • Höhe: 1300 mm
  • Gewicht: ca. 8 kg
  • mit Sicherheitsgriffen und einem Gleitschutz zum Schutz von Treppen und Ecken
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Kunststoff
Schaufeltiefe:
280 mm
Bauart:
Transport
Ausstattung:
Kunststoffgleitkufen
Raddurchmesser:
260 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Farbe:
-
Schaufelbreite:
280 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Tiefe:
540 mm
Radbreite:
85 mm
Material:
Aluminium
Traglast:
200 kg
Gewicht:
8 kg
Breite:
560 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre höhe 1300 mm, 97157, 97157-SW81, Stuhlwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 140,39*
€ 173,54*
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 214,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.