Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen, ohne Bordwände, 1200 x 800 mm, Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96870
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-05121
EAN/GTIN:
     4250448503847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Gefertigt aus stabilem Profilstahl und mehrschichtig wasserfest verleimten Siebdruckplatten. Mit Drehschemellenkung und kugelgelagerten Lenkkränzen. Deichsel mit unfallverhütender Fallsicherung.

  • Ladefläche L x B: 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe: 410 mm
  • Tragkraft: 700 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Handpritschenwagen
Bereifung:
2 Rollen an Lenkachse / 2 Rollen feststehend
Ladehöhe:
410 mm
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
1200 mm
Rad-ø x B:
250 x 60 mm
Breite Ladefläche:
800 mm
Radbreite:
60 mm
Reifen:
Vollgummi
Material Ladefläche:
Siebdruckplatte
Bordwände:
Nein
Bauart:
Transport
Traglast:
700 kg
Ausstattung:
Automatische Feststellbremse
Raddurchmesser:
250 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
410 mm
Gewicht:
68 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1400 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen, 96870, 96870-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,81*
€ 603,91*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,10*
€ 632,85*
€ 4,95*
ab € 601,44*
€ 673,06*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 622,49*
€ 694,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 727,82*
€ 801,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,61*
€ 953,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,08*
€ 941,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,20*
€ 917,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,92*
€ 897,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,82*
€ 866,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.