Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Umreifungsband, 16,0 mm breit, 0,73 mm x 1.800 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96536
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30388
EAN/GTIN:
     4030198303887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Polypropylen Bänder zeichnen sich durch eine hohe Elastizität aus, sie haben eine hohe Ausdehnungselastizität (zum Spannes des Bandes) und eine gute Rückdehnungselastizität, die dafür sorgt, das die Spannung nicht erschlafft.

  • Polypropylen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rollen pro Paket:
1
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Bandbreite in mm:
16
Material:
Polypropylen (PP)
Kerndurchmesser:
406 mm
Stärke:
0.73 mm
Reissfestigkeit in kg:
280
Gewicht:
10,6 kg
Länge:
1800 m
Breite:
16 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,55*
€ 66,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,40*
€ 66,67*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,42*
€ 67,79*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,79*
€ 68,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 109,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 179,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 166,95*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 130,46*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 312,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.