Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen mit Deckel, 1165x765 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96018
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1569935
EAN/GTIN:
     4250448503038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
  • Tragfähigkeit: 500 kg
  • Füllhöhe: 785 mm
  • Fahrrahmen: Aus Winkelstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5010


Ladefläche:

  • Aus MDF-Platte mit Buche-Dekor
  • eine Längswand zur Hälfte aufklappbar


Bereifung

  • 2 Lenk-/2 Bockrollen mit Vollgummi-Reifen, ø 200 mm, Rollenlager
  • Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3


Deckel
Zweiteilig mit Scharnier. Die Wagen mit Deckel haben eine Drahtüberfalle für Vorhängeschlösser.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe Ladefläche:
Buche-Dekor
Farbe:
Buche-Dekor
Anzahl Wände:
4
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
200 mm
Länge Ladefläche:
1165 mm
Breite Ladefläche:
765 mm
Ausführung Wände:
Holzwerkstoffplatte (MDF)
Aussenlänge:
1165 mm
Ladefläche L x B:
1165 x 765 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
820 mm
Schiebegriffhöhe:
750 mm
Aussenhöhe:
765 mm
Tragkraft:
500 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
104 kg
Material Gestell:
Stahlblech
Material Rollen:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, kastenwagen ral 5010, kastenwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, 96018, 96018-SW81, Deckel, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,89*
€ 702,65*
€ 4,95*
ab € 648,83*
€ 726,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,39*
€ 772,36*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 645,32*
€ 794,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 787,44*
€ 868,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,71*
€ 1.033,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,05*
€ 1.022,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,84*
€ 991,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,85*
€ 966,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,44*
€ 937,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.