Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-95766 Herst.-Nr.: AL2X-180W EAN/GTIN: 6416763084005 |
| | |
|
| | |
| Aufbauprofile AL2X Für die Montage von Zubehör. Sie werden fest auf der Tischplatte montiert. Dadurch ist eine lückenlose Aufstellung der Tische gewährleistet. Die Aufbaubreite kann geteilt oder durchgehend genutzt werden. Stahlteile pulverbeschichtet nach RAL 7035 (lichtgrau). Umfasst 2 senkrechte und 1 waagerechtes Aluminium-Profil. - Typ 110 W: 1063 x 900 mm, für Tischbreite 1073 mm
- Typ 150 W: 1489 x 900 mm, für Tischbreite 1500 mm
- Typ 180 W: 1789 x 900 mm, für Tischbreite 1800 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl Geräteschienen: | 1 Stk. | ESD (leitfähig): | Ja | Typ: | Aufbauprofile 180 W | System: | WB | Anzahl Tragsäulen: | 2 Stk. | Breite: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,10* | € 288,54* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 233,91* | € 289,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 248,40* | € 304,86* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,30* | € 333,60* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,41* | € 375,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|