Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter Mehrsi, Leichtmetall, 4 Stufen, 6,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95537
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     6567.54 GR. 4
EAN/GTIN:
     4251056703155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Treppe

Die beidseitig besteigbare Trittleiter aus der "Mehrsi-Serie" verfügt über eine hohe Standsicherheit und eine hohe Stabilität durch eine verstärkte Holmdimensionierung. Für eine platzsparende Aufbewahrung ist die Trittleiter mit einer klappbaren Spreizsicherung ausgestattet. Für die optimale Mobilität sorgen 4 Bremsrollen, die beim Besteigen selbstständig bremsen.

  • Geprüft nach DIN EN 14 183-B
  • Rollendurchmesser: 50 mm


2 Stufen: Senkrechte Höhe: ca. 470 mm, Grundfläche: ca. 390 x 570 mm, Gewicht: ca. 4,6 kg
3 Stufen: Senkrechte Höhe: ca. 700 mm, Grundfläche: ca. 420 x 740 mm, Gewicht: ca. 6 kg
4 Stufen: Senkrechte Höhe: ca. 930 mm, Grundfläche: ca. 450 x 940 mm, Gewicht: ca. 7,3 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Bremsrollen
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,93 m
Stufen:
4
Ausführung Leiter:
Einstecklöcher für Werkzeuge
Anzahl Sprossen:
2x4
Höhe:
0.930 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Breite:
440 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, trittleiter 4 stufen, alu-leiter, 95537, 95537-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Klapptrittleiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 518,74*
€ 614,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 635,00*
€ 740,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,37*
€ 881,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,99*
€ 874,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,25*
€ 853,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,94*
€ 819,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,00*
€ 755,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.