Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilmagazin 291 ESD, 24 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90013
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     291-ESD
EAN/GTIN:
     6416763083367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin

Die Kleinteilmagazine haben einen leitfähigen Polypropylenrahmen mit Etagenböden aus verzinktem Stahl und enthalten leitfähige Polystyrol-Schubladen mit Etiketten. Mit Anschluss für Erdungsleitung.
Typ 291 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 69 x H 40 mm
Typ 294 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 92 x H 62 mm
Typ 551 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 550 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 69 x H 40 mm
Typ 554 ESD
Gehäusemasse: T 180 x B 310 x H 290 mm
Schubladenmasse: T 170 x B 92 x H 62 mm

Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
310 mm
Schubladenbreite aussen:
69 mm
Material Gehäuse:
Polypropylen (PP)
Rahmenhöhe:
290 mm
Inhalt pro Schublade:
0,2 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
24
Höhe:
290 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Typ:
291 ESD
Farbe:
schwarz
Innentiefe:
146 mm
Innenbreite:
61 mm
Schubladenhöhe aussen:
40 mm
Tiefe:
180 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Schubladen:
Polystyrol (PS); Stahl
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Schubladentiefe aussen:
170 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Innenhöhe:
32 mm
Serie:
291 ESD
Gewicht:
3 kg
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, 90013, 90013-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 98,97*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 89,92*
€ 108,09*
€ 4,95*
ab € 93,93*
€ 112,79*
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 118,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 139,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550 ESD
ab € 256,06*
Zubehör
Treston
L-61-4ESD
ab € 2,24*
Zubehör
Treston
BT-550B ESD
ab € 448,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.