Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstellcontainer, 4 Schübe, Metallgriffe, abschließbar, Fußgleiter, inkl. Materialschale und4 Trennschiede, B 400 x T 800 x H 730 mm, Spanplatte, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883099
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837514156
Suchbegriffe:
Rollcontainer Trennsteg
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer

Mithilfe dieses praktischen Anstellcontainers erweitern Sie zügig die Arbeitsfläche Ihres Schreibtisches. Ausgestattet mit insgesamt 4, auf leichtlaufenden Schienen gelagerten Schüben mit Metallgriffen, bietet er jede Menge Platz für die geordnete Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten und Arbeitsmaterialien. Dank des Zentralverschlusses lässt sich sein Inhalt zudem zuverlässig vor dem Zugriff durch Unbefugte sichern.

Der Korpus, die Blenden und die Schübe des auf Fussgleitern ruhenden Standcontainers wurden aus robuster, melaminharzbeschichteter Spanplatte gefertigt und sind mit einem Kantenumleimer versehen.

Zum Lieferumfang zählen eine Materialschale sowie 4 Trennschiede aus Metall, welche zur Unterteilung der Schübe dienen.

Entscheiden Sie sich bei diesem Anstallcontainer zwischen einer Variante in der Farbgebung Weiss mit weissem Kantenumleimer oder einer grauen Variante mit einem Kantenumleimer in Dunkelgrau.

In beiden Fällen belaufen sich seine Gesamtmasse auf B 400 x T 800 x H 730 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Anstellcontainer
    • ideal zur Erweiterung der Arbeitsfläche von Schreibtischen
  • 4 Schübe
    • mit leichtlaufenden Schienen
    • mit Metallgriffen
  • Abschliessbar dank Zentralverschluss (inkl. Kippschlüssel)
  • Fussgleiter
  • Mit Materialschale und 4 Metall-Trennschieden zur Unterteilung der Schübe
  • Wahlweise erhältlich
    • in der Farbgebung Grau mit dunkelgrauem Kantenumleimer
    • in der Farbgebung Weiss mit weissem Kantenumleimer

Korpus, Blenden und Schübe:

  • Aus melaminharzbeschichteter Spanplatte
  • Mit Kantenumleimer

Weitere Details:

  • Gesamtmasse: jeweils B 400 x T 800 x H 730 mm
Weitere Informationen:
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Farbe:
weiss
Feststellbare Rollen:
Nein
Abschliessbar:
Ja
Material Schübe:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
4
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
730 mm
Tiefe:
800 mm
Breite:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,37*
€ 407,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.