Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer 333, 3 Schübe, abschließbar, Metallgriffe, 4 Doppellenkrollen, B 404 x T 500 x H 590 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883097
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8697837514149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Dieser Rollcontainer 333 besitzt drei geräumige Schübe mit viel Stauraum für Ihre Schreibutensilien. Dadurch unterstützt er Sie dabei, stets übersichtliche Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz zu halten.

Die Schubladen dieses Rollcontainers lassen sich auf leichtlaufenden Schüben mühelos öffnen und schliessen. Sie nutzen dafür die edel aussehenden Metallgriffe. Der praktische Ordnungshelfer ist abschliessbar, damit Sie darin ohne Bedenken auch vertrauliche Unterlagen oder Wertgegenstände aller Art aufbewahren können. Den Zentralverschluss betätigen Sie mit einem im Lieferumfang enthaltenen Kippschlüssel.

Sie erhalten den solide verarbeiteten Container auf vier Doppel-Lenkrollen wahlweise in den beiden neutralen und geschmackvollen Farben Weiss oder Grau. Der Korpus besteht ebenso wie die Blenden und Schübe aus hochwertigen Spanplatten. Durch die Beschichtung mit Melaminharz und eine Kantenumleimung sind die Oberflächen besonders widerstandsfähig und robust. Während die Kantenumleimung beim weissen Modell Ton in Ton gehalten ist, weist die andere Variante eine Umleimung in einer dunkleren Graunuance auf.

Weitere Details:

  • Geräumiger Bürocontainer auf vier Doppel-Lenkrollen
  • Korpus, Blenden und Schübe aus Spanplatten mit Kantenumleimung und Melaminharzbeschichtung
  • Drei Schubladen, leichtgängige Auszugsschienen
  • Metallgriffe
  • Mit Zentralverschluss und Kippschlüssel
  • In Weiss oder Grau bestellbar
  • Masse: B 404 x T 500 x H 590 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Feststellbare Rollen:
Nein
Abschliessbar:
Ja
Farbe Abdeckplatte:
weiss
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
weiss
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Selbsteinzug:
Nein
Material Schübe:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
3
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
590 mm
Auszug:
Vollauszug
Breite:
404 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß, rollcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 133,91*
€ 166,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 161,55*
€ 199,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.