Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Mobiles Whiteboard, weiß lackiert, drehbare Tafel, 4 Lenkrollen, 900 x 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882930
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898822915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel

Dieses mobile Whiteboard von Schäfer Shop Select ist um um 360 Grad drehbar. Es ruht auf einem stabilen, standsicheren Gestell mit vier feststellbaren Rollen.

Der Rahmen des Whiteboards besteht aus Aluminium, die Eckverbindungen aus Kunststoff. Lackiert und magnethaftend, lässt sich die Schreiboberfläche mit Markern beschriften und trocken wieder abwischen. Praktisch ist die durchgehende, 55 mm breite Ablage für Marker, Wischer, Magnete usw. So ist sämtliches Zubehör für Ihre Präsentation immer griffbereit.

Sie erhalten dieses mobile Whiteboard von Schäfer Shop Select in unterschiedlichen Tafelgrössen.

Wichtige Details:

  • Tafel um 360deg, drehbar und mit einer Halterung am Gestell fixierbar
  • Lackierte, magnethaftende Schreiboberfläche, mit trocken abwischbarern Markern beschriftbar und wieder abwischbar
  • Tafel mit Aluminium-Rahmen und Eckverbindungen aus Kunststoff
  • Durchgehende, 55 mm breite Ablageschale für Marker, Wischer, Magnete usw.
  • Stabiles und standsicheres Gestell mit 4 feststellbaren Rollen
  • In verschiedenen Tafelgrössen erhältlich
Weitere Informationen:
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Fahrgestell
Material Rahmen:
Aluminium
Eigenmarke:
Select
Trocken abwischbar:
Ja
Gesamtbreite:
1260 mm
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
900 mm
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Masse B x H:
1800 x 900 mm
Gesamthöhe:
1860 mm
Lieferumfang:
Ablageschale
Drehbar:
Ja
Wandmontage:
nein
Farbe Rahmen:
silber
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Ja
Breite:
1800 mm
Rahmenlos:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,24*
€ 358,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.