Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter PN 415D, Partikelschitt 4 x 38 mm, P-4, 18 l, 13-15 Blatt Schnittleistung, Antipapierstau, mit Rollen, schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882757
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder

Der Aktenvernichter PN 415D zerkleinert 13 bis 15 Blatt mithilfe eines Partikelschnitts von 4 x 38 mm und erfüllt damit die Sicherheitsstufe P-4. Der Auffangbehälter fasst 18 Liter und besitzt ein praktisches separates Schneidwerk für CDs.

Der kompakte und mit Rollen für den einfachen Standortwechsel ausgestattete PN 415D eignet sich für die Nutzung im Büro und benötigt nicht viel Platz. Er sorgt dafür, dass die Vernichtung von Dokumente mit grösster Sorgfalt geschieht. Die Bedienung erfolgt über ein übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchten für den Betriebsstatus. Weiterhin verfügt der Aktenvernichter über ein separates Schneidwerk und für einen Auffangbehälter für CDs.

Die Start-Stoppautomatik verhindert lästige Papierstaus und schaltet den Motor unverzüglich ab, falls die empfohlene Papiermenge überschritten oder falsch eingezogen wird. Damit ist ein Dauerbetrieb des farblich in Schwarz-Silber gehaltenen Gerätes stets gewährleistet. Die Abschaltautomatik setzt bei geöffnetem Auffangbehälter (dieser mit einem Fassungsvermögen von 18 l) und einer möglichen überlastung ein, sodass der Aktenvernichter sich automatisch abschaltet

Ausstattung amp, Funktionen:

  • Leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter
  • Mit Rollen, daher mobil einsetzbar
  • Partikelschnitt für hohe Datensicherheit
  • Mit Start-Stopp-Funktion zur Verhinderung von Papierstau
  • Abschaltautomatik bei geöffnetem Auffangbehälter und überlastung
  • Ausziehbarer Auffangbehälter
  • Separates Schneidwerk und Auffangbehälter für CDs

Bedienung:

  • Intuitive Bedienung des Geräts über Bedienfeld mit LED-Leuchte
  • Einfache Bedienung über nur einen Schalter

Technische Details:

  • Material: Messerwellen aus gehärtetem Stahl
  • Sicherheitsstufe: P-4
  • Schnittleistung: 13-15 Blatt (Papier DIN A4, 70-80 g/msup2,)
  • Schnittbreite: 4 x 38 mm
  • Arbeitsbreite: 225 mm
  • Maximales Auffangvolumen des Behälters: 18 l
  • Farbe: schwarz/silber
  • Masse: B 360 x T 251 x H 500 mm
  • Gewicht: 7,8 kg
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
225 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Füllstandsanzeige:
Sichtfenster
Schnittleistung:
15 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Bereitschaftsanzeige:
LED
Auffangvolumen:
18 l
Start-/Stopp-Automatik:
Ja
Automatische Abschaltung:
bei geöffnetem Auffangbehälter und Überlastung; Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Nein
Höhe:
500 mm
Partikellänge:
38 mm
Farbe:
schwarz; silber
Anzahl Schneidewerke:
2
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
58 db(A)
Schnittbreite:
4 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Tiefe:
251 mm
Rücklaufschaltung:
Ja
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs
Breite:
360 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.