Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Swing-Deckel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882744
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
  • hochwertiges Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Swingkappe aus poliertem Edelstahl
  • inkl. verzinktem Inneneimer für leichtes Wechseln der Abfallsäcke (700 x 1100 mm)
  • Fassungsvermögen: ca. 68 l
  • Gewicht: ca. 10,9 kg
  • Maße: gesamt H 715 mm, Ø 390 mm, Inneneimer ca. H 590 mm, Ø 340 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
silber
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Ja
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Höhe:
715 mm
Gewicht:
10 kg
Durchmesser:
390 mm
Inhalt:
68 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.