Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Whiteboard 6090, weiß kunststoffbeschichtet, 600 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882522
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510944240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Weißwandtafel

Mithilfe dieses Whiteboards gestalten Sie kreative Meetings, Brainstormings und Besprechungen professionell und ergebnisorientiert. Es ist in verschiedenen Tafelgrössen erhältlich und wahlweise mit einer kunststoffbeschichteten oder einer emaillierten Oberfläche verfügbar. Letzgenannte Variante ist langlebiger, unempfindlicher gegenüber Kratzern und mit 30 Jahren Garantie versehen. Auf das Whiteboard mit der kunststoffbeschichteten Oberfläche erhalten Sie 3 Jahre Garantie.

Generell ist das magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Whiteboard in beiden Ausführungen mit Kunststoffecken sowie einem stabilen Aluminiumrahmen ausgestattet. Es ist sowohl im Hoch- als auch im Querformat einsetzbar und lässt sich unkompliziert an der Wand befestigen.

Sie erhalten dieses Whiteboard inklusive einer praktischen Ablageschale für Stife, Wischer und andere Utensilien.

Weitere Details:

  • Hochwertiges Whiteboard
  • Einsetzbar sowohl im Hoch- als auch im Querformat
  • Magnethaftend
  • Beschreibbar und trocken abwischbar
  • Geeignet für die einfache Wandmontage
  • Edler Aluminiumrahmen
  • Kunststoffecken
  • Lieferung erfolgt inkl. Ablageschale für Stifte, Wischer usw.
  • Wahlweise mit kunststoffbeschichteter oder emaillierter Oberfläche erhältlich (emaillierte Oberfläche ist kratzfester und langlebiger)
  • Wahlweise in verschiedenen Tafelgrössen verfügbar
  • Garantie: je nach gewählter Oberfläche 30 Jahre (emailliert) bzw. 3 Jahre (kunststoffbeschichtet)
Weitere Informationen:
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Material Rahmen:
Aluminium
Eigenmarke:
Select
Trocken abwischbar:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
600 mm
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Masse B x H:
900 x 600 mm
Lieferumfang:
Ablageschale
Drehbar:
Nein
Wandmontage:
ja
Farbe Rahmen:
silber
Gewicht:
Feb 82 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
900 mm
Rahmenlos:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.