Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher-/Abfallkombination, 35 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882459
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510886311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Gefertigt aus Edelstahl (2 mm)
  • Entleerbar mit Dreikantschlüssel, 8 mm
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung
  • Mit Aschereinsatz in der Pyramiden-Abdeckung
  • Fassungsvermögen: ca. 35 Liter
  • Maße: L 340 x B 270 x H 770 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
Edelstahl
Inneneimer:
Nein
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
270 mm
Form:
rechteckig
Verschliessbar:
Ja
Material:
Edelstahl
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
770 mm
Gewicht:
17.69 kg
Breite:
340 mm
Inhalt:
35 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,83*
€ 925,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,66*
€ 908,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,11*
€ 859,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,99*
€ 823,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,39*
€ 765,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.