Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbalken, B 400 mm, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881975
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510802366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
schäfer shop rammschutzbalken
  • Dickwandiges Rohr aus Stahl
  • Enden abgeschrägt
  • Oslash, 76 mm, 3 mm Wandstärke
  • Zum Aufdübeln mit extra starken Bodenplatten (10 mm)
  • Gelb kunststoffbeschichtet, schwarze Signalstreifen
  • Für den Innenbereich
  • Einheitliche Höhe: 86 mm
  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

[br /]Länge/Gewicht:

  • 400 mm/2,8 kg
  • 800 mm/5,4 kg
  • 1200 mm/7,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Stahl
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
86 mm
Durchmesser:
76 mm
Breite:
400 mm
Typ:
Rammschutzbalken
Weitere Suchbegriffe: rammschutz balken, Rammschutz, Anfahrschutz, Rammschutzbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.