Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgitter, zum Einbetonieren, L 2000 mm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881682
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510890288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
abweisbügel

Aus Stahlrohr (ø 60 mm), verzinkt und anschließend mit Polyester kunstoffbeschichtet. Zerlegte Lieferung, leichte Montage.

  • Farbe: Weiß und Gelb. Rote oder schwarze Klebebänder sind den Farben entsprechend schon am Artikel angebracht
  • 2000 mm lang
  • 1000 mm über Flur
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Material:
Stahlrohr
Ausziehbar:
Nein
Befestigungsart:
einbetonierte Stütze
Höhe:
1000 mm
Anwendung:
Sicherung
Gewicht:
18.32 kg
Durchmesser:
60 mm
Breite:
2000 mm
Reflektierend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Parkplatzsperre, Wegesperre, Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.