| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-85347 Herst.-Nr.: 6030 EAN/GTIN: 4044917383906 |
| | |
|
| | |
| Der extra breite Kleiderständer "Event" ist in sehr stabiler Ausführung aus alusilber beschichtetem Stahlrohr gefertigt. - besitzt eine Kleiderstange und 4 Doppellenkrollen mit Radfeststellern aus Kunststoff, so dass er bequem und leicht überall zu schieben ist
- Farbe: alusilber
- Durchmesser Kleiderstange: 32 mm
- Masse (B/T/H): 1780 x 530 x 1710 mm
- Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | alusilber | Ausführung: | fahrbar | Fahrbar: | Ja | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Tiefe: | 530 mm | Material Bügelrohr: | Stahl | Material: | Stahl | Höhe: | 1710 mm | Gewicht: | 12.230 kg | Durchmesser Bügelrohr: | 30 mm | Breite: | 1780 mm | Material Gestell: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 195,61* | € 245,59* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,17* | € 250,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 220,27* | € 283,69* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,27* | € 284,18* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,60* | € 300,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|