Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Chrom, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-85061
Herst.-Nr.:
     6006
EAN/GTIN:
     4044917415966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel
kleiderbügel

44 cm lang
5 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
chromsilber
Material:
Chromstahl
Anzahl Bügel:
5 Stk
Rutschhemmend:
Nein
Durchmesser:
13 mm
Breite:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel 5 stück, 85061, 85061-SW81, Garderobe, Bügel, Garderobenbügel, Designer-Kleiderbügel, Metall-Kleiderbügel, Holz-Kleiderbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 30,40*
€ 45,09*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,05*
€ 47,47*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 48,38*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 59,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,23*
€ 63,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,07*
€ 60,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.