| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6006 Herst.-Nr.: 6006 EAN/GTIN: 4044917415966 |
| |
|
| | |
| - Kleiderbügel
- Verchromt
- Inhalt: 5 Stück
- Durchmesser des Rohres vom Kleiderbügel ca 1,25cm
- Gewicht eines Bügels: 147g
- Breite eines Bügels: 44cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 440 mm | Bruttogewicht: | 0.74 kg | Farbe: | chrom | Farbname: | chrom | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel 5 stück, 6006, Bügel, Garderoben, Garderobenbügel, Garderoenständerzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 30,55* | € 45,01* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 33,13* | € 47,65* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 34,87* | € 48,63* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 43,86* | € 59,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 46,61* | € 63,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|