Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-831717 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003801863085 |
| | |
|
| | |
| Viel Platz für Schreibutensilien bietet die Schreibmappe COLLEGE von WEDO. Die Mappe aus Polyester ist mit einem Reissverschluss versehen und mit Einsteckfächern für A4-Standard- und Collegeblöcke ausgestattet. Ob Kundentermin, Meeting oder berufliche Weiterbildung: In vielen Fällen ist es wichtig, Mitschriften anzufertigen oder sich Notizen zu machen. In der Schreibmappe COLLEGE lassen sich Papier und Stifte stilvoll und geordnet unterbringen. Darüber hinaus bietet die Konferenzmappe mehrere Einschubfächer, in denen Sie zum Beispiel Visitenkarten, Folder oder Prospekte aufbewahren können. Zahlreiche Gummizugschlaufen in unterschiedlichen Grössen halten Schreibgeräte und anderes Zubehör wie etwa USB-Sticks, Kabel, Speicherkarten oder Mobiltelefone sicher fest. Die aufklappbare COLLEGE Schreibmappe mit den Massen B 285 x T 40 x H 355 mm können Sie für die meisten gängigen A4-Blöcke verwenden. Grund dafür sind die intelligent angebrachten Einschubfächer, die einen Blockeinschub von allen vier Seiten ermöglichen. Daher passen sowohl geleimte Standardblöcke als auch oben oder seitlich gebundene Spiralblöcke in die Mappe. Dank dieser Ausstattung eignet sich der Artikel sehr gut für Rechts- und Linkshänder. Das Produkt ist aus pflegeleichtem Polyester in dezentem Grau gefertigt. Die hochwertige Leinenstruktur sorgt für eine angenehme Haptik und eine stilvolle Optik. Damit Ihre wichtigen Unterlagen und Geräte zuverlässig verstaut sind, kann die Schreibmappe COLLEGE mit einem umlaufenden Reissverschluss komplett verschlossen werden. Wichtige Details: - Ermöglicht Blockeinschub von allen vier Seiten
- Geeignet für geleimte Standardblöcke sowie oben und seitlich gebundene Spiralblöcke
- Zahlreiche Steckfächer für Visitenkarten, Prospekte und weitere Firmenunterlagen
- Gummizugschlaufen in unterschiedlichen Grössen für sicheren Halt von Stiften sowie weiterem Zubehör wie USB-Sticks, Kabel, Mobiltelefone, Speicherkarten
- Für Rechts- und Linkshänder gleichermassen geeignet
- Hochwertig verarbeitet, widerstandsfähig und pflegeleicht
- Edle Leinenstruktur für eine angenehme Haptik und eine zeitlose und geschmackvolle Optik
- Rundum-Reissverschluss für ein sicheres Verschliessen und leichtes öffnen
- Material: Polyester
- Farbe: Grau
- Masse: ca. B 285 x T 40 x H 355 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anzahl Stiftschlaufen: | 2 | Material 2: | Polyester | Schreibblock: | Nein | Höhe: | 355 mm | Format: | DIN A4 | Tragegriff: | Nein | Tiefe: | 40 mm | Breite: | 285 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, ringbuchmappe wedo a4 grau, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Dokumentenmappen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,24* | € 25,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,39* | € 25,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,76* | € 26,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 20,89* | € 28,98* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,96* | € 38,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|