|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1137-58351412 Herst.-Nr.: 58351412 EAN/GTIN: 4003801863085 |
| |
|
|  |  |
 | WEDO® Schreibmappe COLLEGE für A4 Standard- und Collegeblöcke. Ob Sie oben oder seitlich gebundene Spiralblöcke oder auch geleimte Standardblöcke nutzen, die intelligent angebrachten Einschubfächer erlauben den Blockeinschub von allen 4 Seiten - daher auch ideal für Linkshänder. Zahlreiche Einsteckfächer und Gummizugschlaufen bieten Platz für Karten, Stifte und Zubehör. Die hochwertig verarbeitete Schreibmappe mit umlaufendem Reißverschluss ist aus pflegeleichtem Polyester mit Leinenstruktur gefertigt, die der Mappe eine angenehme Haptik verleiht. Maße: ca. 28,5 x 4,0 x 35,5 cm. Farbe: grau. Aufklappbar in Folie verpackt mit je 1 Produktdatenblatt innen und außen. Weitere Informationen:  |  | Garantie gewährt: | Ja | Artikelbezeichnung: | Schreibmappe | Farbe: | schwarz | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Griff vorhanden: | Nein | Art des Verschlusses: | Reißverschluss | Schultergurt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 24 Monate | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile): | Einsteckfach für einen A4-Schreibblock, zahlreiche Einsteckfächer und Gummizugschlaufen | Produkttypbezeichnung: | College | Werkstoff: | Polyester | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertig verarbeitete Schreibmappe mit umlaufendem Reißverschluss. Aus pflegeleichtem Polyester mit Leinenstruktur. | Produkt-Typbezeichnung: | College | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Einsteckfach für einen A4-Schreibblock, zahlreiche Einsteckfächer und Gummizugschlaufen | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibmappe | Herstellerprodukttyp: | College |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe |
|  |  |
| |