Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-828777 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021068455546 |
| | |
|
| | |
| - hochwertiger Reise- und Businesstrolley aus ABS
- herausnehmbares Fächerdokumentenfach
- Reißverschlussfach
- zwei Einsteckfächer
- 2 Packgurte
- arretierbares Teleskoptrolleysystem
- Tragegriff
- TSA-Zahlenkombinationsschloss
- vier 360° Leichtlaufrollen
- Adessanhänger
- Farbe: schwarz matt
- Innenmaße: ca. B 405 x T 200 x H 370 mm
- Außenmaße: ca. B 445 x T 240 x H 410 mm
- Höhe Teleskopgestänge: ca. 1020 mm
- Gewicht: ca. 2,8 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, TSA-Schloss, TSA-Zahlenschloss, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, aktenkoffer alumaxx, aktenkoffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,64* | € 83,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 73,85* | € 93,84* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 80,09* | € 104,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 91,91* | € 115,07* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,75* | € 147,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|