Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonarm Scope Master, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-80290
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     714+0002+000
EAN/GTIN:
     4009729019511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Mit Drehplatte (170 x 260 mm), erweiterbar durch Platten-Set (siehe Zubehör). Breit oder schmal zu montieren. Darauf lassen sich Notebooks, Telefone, Fax u.a. Geräte mit einem Gewicht bis zu ca. 2 kg stellen. Integrierte Kabelführung. Patentierte Dreipunkthalterung für auf der Platte befindliche Geräte.
Gesamthöhe: 220 mm
Höhen über Tischfläche: 100 oder 150 mm durch Drehen der Tragarmhülse möglich
Ausladung: 400-600 mm
Schwenkbereich: 360-°
Universalzwinge: 18 - 74 mm Spannweite

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Schwenkbar:
Ja
Für Format:
für Telefone
Befestigung:
Tischklemme
Material:
Kunststoff
Höhe:
220 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
1,2 kg
Tiefe:
172 mm
Breite:
464 mm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Telefon Schwenkarm, Telefonarm, Telefonscherenarm, Telefonschwenkarm, Telefonschwenker, halterungen mobiltelefon tisch, halterungen mobiltelefon, telefonarm lichtgrau, 80290, 80290-SW81, Telefondreharm, Telefon, Tischaufsatz, Telefonhalter, Schreibtischaufsatz, Notebook
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 50,86*
€ 66,37*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 51,77*
€ 67,49*
9 Tage
33
€ 5,87*
ab € 51,95*
€ 67,75*
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 71,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 110,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.