Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerbanderolen, Papier, 250 Stück, farbsortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-75475
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ORD75475X-S
EAN/GTIN:
     4260007620052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ordner-Bandereolen
Ordnerbanderolen
Ordnerstreifen
ordnerbanderolen
  • erleichtern die Organisation im Hebelmechanikordner
  • machen aus einem Papierstapel übersichtliche, schnell aufzufindende und in sich abgeschlossene Vorgänge
  • durch die Verwendung von Ordnerbanderolen statt Heftstreifen in einem 80 mm starken Hebelmechanik-Ordner können bis zu 75 % Platz eingespart werden
  • senkt damit Kosten für Ordner
  • reduziert die Ablagefläche
  • patentierte, durchdachte und seit Jahren bewährte Hilfe in der Ablageorganisation
  • hergestellt aus 100 g/qm, 100% chlorfreies Papier
  • erhältlich in 6 verschiedenen Farben


1 Hebelmechanik-Ordner (Rückenbreite 80 mm) bietet Platz für eine Schriftgutablage von 62 mm.

Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
250
Lineatur:
liniert
Lochung:
2-fach
Taben:
5 Stk
Material:
Papier
Geeignet für:
Ordner
Grammatur:
100 g/m²
Lochrandverstärkung:
Nein
Höhe:
105 mm
Breite:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: 75475, 75475-SW81, Archivschachtel, Register, Archivierungshilfe, Zwischeneinlage, Staffel-Trennblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,10*
€ 45,85*
€ 4,95*
ab € 33,18*
€ 45,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 56,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,30*
€ 65,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,38*
€ 63,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,16636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
ORD75471X-S
ab € 33,17*
Ähnlich
Henkel
ORD75470X-S
ab € 33,25*
Ähnlich
Henkel
ORD75474X-S
ab € 33,27*
Ähnlich
Henkel
ORD75473X-S
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.