Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter Standard, GFK, mit Staplertaschen, grün, 1500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74166
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1209
EAN/GTIN:
     4052886107621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter

Staplertaschen flüssigkeitsdicht mit Edelstahl-Flachrundschrauben am Behälter montiert.Geeignet für Drehkranzstapler. Einfahrmasse B 160 x H 70 mm.
CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK garantieren:

  • langlebig
  • UV-resistent
  • recyclingfähig
  • geringes Gewicht
  • inneinander stapelbar
  • korrosions- und witterungsbeständig
  • temperaturbeständig von -30-°C bis +40-°C
  • lebensmittelechte Ausführung auf Anfrage
  • glatte, leicht zu reinigende Inenn- und Aussengflächen
  • beständig gegen viel Säuren und Laugen (bitte anfragen)
  • Aussenmasse: L 1820 x B 1390 x H 880 mm
  • Innenmasse: L 1680 x B 1250 x H 800 mm
  • Gewicht: 64 kg


GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff): Der Werkstoff, der die Vorteile von Kunststoff und Stahl vereint.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
1500 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
880 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
optional
Unterfahrhöhe:
70 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
880 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
1500 l
Farbe:
grün
Ausführung:
mit Staplertaschen
Fahrbar:
optional
Innenbreite:
1250 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1680 x 1250 x 800 mm
Tiefe:
1390 mm
Aussenlänge:
1820 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
1390 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
40 °C
Innenlänge:
1680 mm
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Innenhöhe:
800 mm
Gewicht:
64 kg
Unterbau:
Kufen
Breite:
1820 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,05*
€ 1.102,89*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.016,28*
€ 1.106,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,12*
€ 1.162,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,91*
€ 1.191,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.371,47*
€ 1.497,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,48*
€ 1.782,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.485,55*
€ 1.767,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,50*
€ 1.714,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,92*
€ 1.677,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,47*
€ 1.632,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 375,12*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 549,76*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.359,18*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,35*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,87*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 193,89*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 232,08*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 228,92*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 173,67*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 144,24*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,72*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,80*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 116,16*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 161,41*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 489,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.