Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FLEX, mit Handkurbel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73742
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FLEX-HK VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462015715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Der Fasskipper "FLEX" ist ideal zum Transportieren, dosiertem Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-Liter-Müllbehälter geeignet. "FLEX" besteht aus einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen und ist mit einem Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe ausgestattet. Er ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert und für Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran geeignet. "FLEX" ist wahlweise mit Handkurbel oder mit Kette für den Kippvorgang erhältlich.

  • Farbe: orange (RAL 2000), blau (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Tragfähigkeit: 300 kg
  • Drehbereich: 360-°
  • Gabelabstand: 650 mm
  • Max. Gabelzinkenquerschnitt: 150 x 60 mm
  • Masse (B/T/H): 1000 x 1000 x 430 mm
  • Gewicht: 70 kg (mit Handkurbel), 75 kg (mit Kette)
Weitere Informationen:
Gabelabstand:
650 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Hubantrieb:
Gabelstapler
Innenmasse Gabeltasche B x H:
150 x 60 mm
Aufnahme durch:
Gabelstapler, Radlader und Kran
Für Fassdurchmesser:
490 - 590 mm
Garantie:
3 Jahre
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Höhe:
430 mm
Ex-Schutzklasse:
keine
Kippvorgang:
mit Handkurbel
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
mit Handkurbel
Fahrbar:
unterfahrbar
Drehwinkel:
360 °
ATEX-konform:
Ja
Anwendung:
Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Fässern
Tiefe:
1000 mm
Kippwinkel:
360 °
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Stahl
Geeignet für:
Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunstsoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
70 kg
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, Stapleranbau Müllcontainerkipper, Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, eurokraft fasskipper, fasskipper, 73742, 73742-SW81, Stapleranbaugeräte, Fasshandling, Hebegerät, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.994,13*
€ 2.075,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.993,06*
€ 2.075,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.044,55*
€ 2.126,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.003,16*
€ 2.134,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.792,35*
€ 2.873,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.873,99*
€ 3.420,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.839,68*
€ 3.379,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.804,18*
€ 3.336,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.792,35*
€ 3.322,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.