| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667303 Herst.-Nr.: FLEX-HK vzk. EAN/GTIN: 4052462015715 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900026255, Fasskipper, verzinkt Zum Einsatz kommen die Fasskipper beim Transportieren und dosierten Kippen, Wenden und Ablegen von Stahlspund- und -deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie von 120/240-Liter-Müllbehältern. , Mechanik: Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen , Grundrahmen: stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme (2 Kranhakenösen im Rahmen), Drehbereich 360° , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Kippvorgang mit Handkurbelrad steuerbar: Abb. zeigt anders farbige lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 1000x1070x405 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gabelabstand: | 650 mm | max. Gabelquerschnitt: | 170x75 mm | Gewicht: | 77 kg | Herstellerartikelnummer: | FLEX-HK vzk. | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, Stapleranbau Müllcontainerkipper, Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, eurokraft fasskipper, fasskipper, 00026255, FASSKIPPER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.007,81* | € 2.112,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.014,62* | € 2.113,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.059,47* | € 2.154,23* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.025,40* | € 2.162,97* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.186,51* | € 2.284,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|