Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber PILOT FRIXION, radierbar, nachfüllbar, 12 Stück, 0,4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-69952
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2260002
EAN/GTIN:
     4902505322778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Innovatives Tintenschreiben
  • Mit Gummispitze am Schaftende
    • Tinte dadurch radierbar
  • Schreiben, Reiben und Korrigieren so oft Sie wollen
  • Keine Rückstände, keine Radierkrümel
  • Direkt wiederbeschreibbar
  • Strichstärke: 0,4 mm
  • Mine 0,7 mm
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe
  • 12 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
12
Wasserfest:
Nein
Schnell trocknend:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Modell:
FRIXION
Mechanik:
Kappenmodell
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Nein
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Nein
Dokumentenecht:
Nein
Radierbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller frixion rot pilot 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, 69952, 69952-SW81, Füller, Füllhalter, Einweg-Kugelschreiber, Schreiber, Tintenschreiber, Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 31,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 38,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.