Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Registraturlocher NeXXt Series 5138, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-69894
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51380025
EAN/GTIN:
     4002432310753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Anschlagschiene (Locher)
Locher-Anschlagschiene
Block-Locher
  • aus Stahlblech
  • Anschlagschiene einstellbar auf die Formate A4, A5, A6, Folio
  • Lochung: 80 mm
  • Stanzleistung: ca. 4 mm/40 Blatt
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Lochleistung:
40 Blatt
Verstellbare Anschlagschiene:
Ja
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, anschlagschiene (locher) leitz, anschlagschiene (locher), registraturlocher 4mm, 69894, 69894-SW81, Locher, Bürolocher, Handlocher, Privatlocher
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 13,90*
€ 19,95*
3 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 14,37*
€ 20,75*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 14,85*
€ 21,48*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 15,19*
€ 21,77*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.