Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsystem Hailo ProfiLine MSS XXXL, 1-fach, Volumen 120 l, ohne Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-68401
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007126091277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Geeignet zur Aufnahme handelsüblicher 120-Liter-Abfallsäcke
  • Aluminium-Rohrgestell
  • Klappdeckel, Deckelrahmen und Bodenplatte aus ABS-Kunststoff
  • Mit praktischem Clip-System für Boden und hintere Stangen zur beliebigen Erweiterung
  • Integrierter Rahmen mit Gummiring zum einfachen Fixieren der Abfallsäcke
  • Erhältlich in verschiedenen Varianten
  • Erhältlich mit und ohne Rollen
  • inkl. Aufkleber-Set zur Behälterkennzeichnung

[br /]Masse:

  • Einheitliche Länge von 450 mm
  • Breite 1-fach: 430 mm
  • Breite 2-fach: 880 mm
  • Breite 3-fach: 1330 mm
  • Höhe ohne Rollen: jeweils 970 mm
  • Höhe mit Rollen: jeweils 1030 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 5,95*
ab € 57,03*
€ 75,17*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 57,04*
€ 75,18*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 76,73*
€ 5,95*
ab € 57,54*
€ 78,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 100,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0912-030
ab € 76,08*
Ähnlich
Hailo
0912-210
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.