Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 1
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 3
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 4
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 5
Hailo ProfiLine MSS XXXL, Müllsackständer, 120 ltr. Bild 11
Artikel-Nr.:
     8MLUH-0912-110
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0912-110
EAN/GTIN:
     4007126091277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Das großvolumige Mülltrenn-System mit cleverer Müllsackhalterung.

  • Aufnahme für 120 l Müllsäcke
  • Aluminium-Rohrgestell
  • Durch Clipsystem beliebig erweiterbar
  • Integrierter Alurahmen mit Gummiring zum einfachen Fixieren der Müllsäcke
  • Durch Clipsystem beliebig erweiterbar, für die Mehrfach-Trennung benötigen Sie die entsprechende Anzahl von Artikel 0912-110
  • Klappdeckel, Deckelrahmen und Bodenplatte aus Kunststoff (ABS)
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Aluminium
Gehäuse-Farbe:
Aluminium
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Grau
Höhe:
97 cm
Volumen Mülleimer:
120 LTR
Höhe Mülleimer:
97 cm
Breite Mülleimer:
43 cm
Tiefe Mülleimer:
45 cm
Gewicht netto:
2 kg
Gewicht brutto:
3,1 kg
Länge verpackt:
9 cm
Breite verpackt:
47 cm
Höhe verpackt:
92 cm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 5,95*
ab € 57,20*
€ 74,35*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 57,21*
€ 74,36*
Lager 8MLUH
50
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 75,85*
€ 5,95*
ab € 56,97*
€ 76,45*
€ 3,50*
ab € 60,35*
€ 78,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0912-030
ab € 76,14*
Ähnlich
Hailo
0912-210
ab € 59,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.