Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kugelschreiber Loox, blau, 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-68098
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135503
EAN/GTIN:
     4004675028495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • mit weicher, rutschsicherer Soft-Grip-Zone
  • auswechselbare Mine EXPRESS 775 mit verschleissfester Edelstahlspitze
  • dokumentenecht
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe
  • 20 Stück = 1 Paket

PlugPlay - Universelle Minenpassform

Die universelle Minenpassform von SCHNEIDER ermöglicht Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität und Komfort, spart Kosten und entlastet die Umwelt.

Alle Schreibgeräte von SCHNEIDER mit "PlugPlay"-System lassen sich mit den Kugelschreiber-Minen EXPRESS 735, 740, 775 oder mit der Gel-Mine Gelion 39 spielend einfach nachrüsten.

Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
blau
Farbe:
blau
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
blau
Minentyp:
Grossraummine
Material Clip:
Stahl
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
20
Strichbreite:
1 mm
Dokumentenecht:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1061
5
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,33*
6 Tage
1761
1
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,35*
1 Tag
2275
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,36*
7 Tage
245
1
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,37*
Lager 3635
25
1
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.