Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Gelschreiber Gelion 1, Strichstärke 0,4 mm, blau, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-67448
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     101003
EAN/GTIN:
     4004675029331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber

Ausführung:

  • Mit weicher, rutschsicherer Soft-Grip-Zone
  • Auswechselbare Gelmine im G2-Format mit verschleissfester Edelstahlspitze
  • Minendurchmesser 0,7 mm = Strichstärke 0,4 mm
  • Schreibfarbe schwarz = dokumentenecht
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe
  • 10 Stück = 1 Paket

PlugPlay - Universelle Minenpassform:

  • Die universelle Minenpassform von SCHNEIDER ermöglicht Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität und Komfort, spart Kosten und entlastet die Umwelt.
  • Alle Schreibgeräte von SCHNEIDER mit "PlugPlay"-System lassen sich mit den Kugelschreiber-Minen EXPRESS 735, 740, 775 oder mit der Gel-Mine Gelion 39 spielend einfach nachrüsten.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Nein
Wasserfest:
Nein
Schriftfarbe:
blau
Minentyp:
Gelmine
Strichstärke:
0,4 mm
Material Clip:
Kunststoff
Mechanik:
Druckmechanik
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Nein
Anzahl Stück:
10
Dokumentenecht:
Nein
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gel-roller schneider blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, 67448, 67448-SW81, Schneider, Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber (Gel), Schreibgerät (Gelschreiber)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,92*
€ 24,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 29,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.