Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-65574 Herst.-Nr.: 43071 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - 100% sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen
- Minimierter CO2-Fussabdruck
- Klimaneutral durch Investitionen in vom WWF empfohlene Klimaschutzprojekte
- Glasklares Positionierungsfenster für perfektes Ausrichten
- Edles Hochglanz-Design für Ihren Schreibtisch
- Verschiedene Abdruckgrössen zur Auswahl
- Inkl. Text-Gutschein
- Gehäusefarbe: blau oder rot
- Stempelabdruckfarbe: jeweils schwarz
Infos zur Gutscheinabwicklung:[/span] Textgutschein Mit der Lieferung des Stempels erhalten Sie einen Gutschein zur kostenlosen Bestellung Ihrer persönlichen Stempeltextplatte. Lösen Sie diesen per Post oder noch viel einfacher und schneller unter der auf dem Gutschein angegebenen Internet-Adresse ein. Die zusätzliche Platzierung eines Logos ist möglich. Nähere Infos hierzu siehe nachfolgend unter Logo-Gutschein. Logo-Gutschein (separat bestellen!): Sie wünschen einen Stempel mit Text und Logo Dann bestellen Sie zusätzlich den Logo-Gutschein. Die Einlösung ist nur gültig, wenn beide Gutscheinkarten gemeinsam per Post eingeschickt werden. Weitere Informationen: | | Modell: | 4912 | Abdruckhöhe: | 18 mm | Farbe: | blau | Ersatzkissen: | Nein | Selbstfärbend: | Ja | Abdruckbreite: | 47 mm | Material Gehäuse: | Kunststoff | Typ: | Adress-Stempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Pocket Stamp, Taschenstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat printy stempelautomat 5 zeilig, permanentstempel, selbstfärber trodat, 65574, 65574-SW81, Stempel, Ziffernstempel, Buchungsstempel, Zahlenstempel, Datumstempel, Datumbänderstempel, Prüfstempel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,48* | € 19,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,26* | € 20,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,77* | € 32,80* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,82* | € 40,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|