| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-43071 Herst.-Nr.: 43071 EAN/GTIN: 0092399030713 |
| |
|
| | |
| TRODAT PRINTY 4912, Modell 4.0. 5-zeiliger Textstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Der kleine, leichte Taschenstempel im edlen Hochglanzdesign wird ohne Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Stempelgröße: 6,3 x 3,5 x 7,8 cm. Farbe: schwarz. Max. Abdruckgröße 47 x 18 mm. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Printy 4912 | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Selbstfärbender Textstempel ohne Textplatte | Höhe der Schrift: | 4 | max. Anzahl der Druckzeilen: | 5 | Beschreibung der Besonderheiten: | glasklares Positionierungsfenster, minimierter CO2-Fußabdruck | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Stempeltext austauschbar: | Ja | Ausführung der Drucktexte: | individuelle Textplatte | Abmessung der Stempelfläche: | 47x18 | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Printy 4912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Pocket Stamp, Taschenstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat printy stempelautomat 5 zeilig, permanentstempel, selbstfärber trodat |
| | |
| |