Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderatorentrolley Legamaster PROFESSIONAL Travel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-655083
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225300
EAN/GTIN:
     8713797069748
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Moderationsbox
Lückenlose Seminarausstattung für Präsentation, Moderation und Brainstormings. Trolley-Koffer aus Aluminium mit Auszugsgriff und zwei festen Rollen. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschliessbar, zwei Schlüssel inklusive. Praktische, übersichtliche Aufteilung: Alle Teile sind sicher und sofort griffbereit aufbewahrt. Gewicht (ohne Inhalt /mit Inhalt): ca. 3,7- kg / 9- kg. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. 1 Broschüre mit Tipps Tricks, 250 Moderationskarten Emoticons, 500 Rechteckkarten, 9,5 x 20 cm, farbig sortiert, 250 Kreise, Ø 9,5 cm, farbig sortiert, 250 Kreise, Ø 14 cm, farbig sortiert, 250 Kreise, Ø 19 cm, farbig sortiert, 100 Ovale, 11 x 19 cm, farbig sortiert, 30 Präsentation Marker TZ 41, je 15 in schwarz und rot, 4 Jumbo Präsentation Marker TZ 48, je einer in schwarz, rot, blau und grün, 400 Moderationsnadeln, farbig sortiert, 2 Klebestifte, 20 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm, 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm, je 520 in rot und blau, 1 Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber, 4 Boardmarker TZ 100, je 2 in rot und schwarz, 1 Schere, 20 cm, 1 Rolle Abdeckband, 100 Überschriftenstreifen, 10 x 46 cm, farbig sortiert, 1 Cutter, 1 Ersatz-Bandrolle für den Bandabroller. Bringen Sie Ihr eigenes Zubehör zu Workshops und Besprechungen mit. Leichter Transport: Dank der leichtgängigen Rollen schonen Sie Ihren Rücken. Alle Teile werden beim Transport optimal geschützt und griffbereit aufbewahrt. Perfekt für mobile Trainer und Moderatoren, die ihr eigenes Equipment auf Schulungen, Workshops oder Tagungen nutzen wollen. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC--zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
385 mm
Tiefe:
200 mm
Breite:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Trolley, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, planmaster boardmarker set, moderationsbox, moderationsbox grundausstattung, 655083, 655083-SW81, Moderationsset, Moderationsstarterset, Medienkoffer, Moderationszubehör (Set), Moderations-Koffer, Moderatoren-Box, Moderations-Box
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 226,46*
€ 262,60*
7 Tage
240
Frei Haus
ab € 226,72*
€ 262,62*
6 Tage
2
€ 5,87*
ab € 230,72*
€ 268,05*
Frei Haus
ab € 251,69*
€ 292,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 349,93*
€ 398,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,97*
€ 421,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,93*
€ 416,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.