Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-64397 Herst.-Nr.: 50120085 EAN/GTIN: 4002432310364 |
| | |
|
| | |
| - lochen mit ca. 20% weniger Kraftaufwand
- optimal für die Vierfachlochung mit einem Lochabstand von 80 x 80 x 80 mm
- speziell für Ringbücher und Panorama- oder Präsentationsringbücher mit 4-Ring-Mechanik
- besonders stabil durch Deckel aus Druckguss/Stahlblech
- Farbe: Grau
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Stahlblech | Lochleistung: | 25 Blatt | Verstellbare Anschlagschiene: | Ja | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, leitz doppellocher 2,5mm, 4-fach locher, 4-fach locher leitz, 64397, 64397-SW81, Locher, Bürolocher, Mehrfachlocher, Handlocher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,05* | € 43,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 36,97* | € 49,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,86* | € 51,13* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 39,51* | € 52,38* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,68* | € 81,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|