Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-63607 Herst.-Nr.: 55530084 EAN/GTIN: 4002432371129 |
| | |
|
| | |
| - heftet Papierstapelhöhen bis 120 Blatt mit nur einer Heftklammergrösse
- Heftleistung: 12 mm/120 Blatt (80 g/m2)
- Füllstandanzeige fürs Heftklammernmagazin: Grün bei vollem Magazin, Rot bei leerem
- Extra-Reservefach für 400 Heftklammern
- verstellbarer Papieranschlag
- rutschfester Überzug am Griff
- Heftklammermagazin mit Springfachmechanik
- für Heftklammern 120 x 23/15 XL
- Einlegetiefe: 56 mm
- Material: Metall mit Kunststoffgehäuse
- Lieferung inkl. 1.000 Heftklammern 23/15 XL
- Farbe: Silber
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Typ: | Heftgerät | Heftleistung: | 120 Blatt | Ladekapazität: | 120 Anzahl_Klammern | Typ Heftklammern: | 23/15 | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter leitz, blockhefter, 63607, 63607-SW81, Heftklammermaschine, Tacker, Handhefter, Tischheftgerät, Hefter, Privatlocher, Handlocher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,83* | € 146,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 112,50* | € 146,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 115,69* | € 146,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 117,22* | € 148,87* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,11* | € 183,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|