Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-62401 Herst.-Nr.: 92705 SCHWARZ EAN/GTIN: 4021068927050 |
| | |
|
| | |
| - hochwertiger Pilotenkoffer mit Trolleysystem
- geräumiges Hauptfach und Laptopfach
- Vortasche, Schreibgeräteschlaufen und Reissverschlusstasche im Deckel
- 2 Zahlenkombinationsschlösser
- aus schwarzem Kunstleder, oder Rindleder
- Ordner können stehend untergebracht werden
- Innenmasse: B 440 x T 185 x H 345 mm
- Aussenmasse: B 485 x T 250 x H 395 mm
- Trolleyhöhe: 1010 mm
- mit Rollen
- Innenmasse Laptopfach: B 420 x T 50 x H 285 mm, für 17" Laptop
Weitere Informationen: | | Trolleysystem: | Ja | Farbe: | schwarz | Fahrbar: | Ja | Innenbreite: | 440 mm | Ausführung Griff: | Standard | Ausführung Nebenfächer: | Vortasche, Schreibgeräteschlaufen, Reissverschlusstasche im Deckel | Schultergurt: | Nein | Ausführung Hauptfächer: | 1 Laptopfach | Tiefe: | 250 mm | Material: | Rindsleder | Innenhöhe: | 345 mm | Verschlussart: | Zahlenschloss | Material Griff: | Rindsleder | Höhe: | 395 mm | Breite: | 480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leder schwarz, piloten-koffer leder, piloten-koffer alassio, 62401, 62401-SW81, Lederaktenkoffer, Aluminumaktenkoffer, Aluminium-Pilotenkoffer, Leder-Pilotenkoffer, Aktenkoffer, Attachékoffer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 83,27* | € 103,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 88,64* | € 109,90* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 95,37* | € 117,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,15* | € 117,88* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,79* | € 181,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|