Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Packplatz System 1600/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62127
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     163001
EAN/GTIN:
     4030177026936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz

Kompakte und platzsparendender Packplatz auf hohem Qualitätsniveau mit stabilen Tischen in Stahlschweisskonstruktion. Tischplatte kunststoffbeschichtet. Stahlteile anthrazit (RAL 7016) pulverbeschichtet. Verpackungsmaterial, Hilfsmittel und Geräte sofort im Zugriff.
Höheneinstellbar
Inklusive Formularablage, Zwischenboden, Kartonagenemagazin und Stahlschublade in Anthrazit (RAL 7016)
Gewicht: 106 kg
Aussenmasse: B 1600 x T 800 x H 690-960 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Höhenverstellbar:
Ja
Schubladenausführung:
Rollenführung
Höhe min.:
2058 mm
Farbe Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Tiefe:
1140 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Ausführung Gestell:
4-Fuss
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Anzahl Schubladen:
1
Tragkraft:
300 kg
Höhe:
2328 mm
Gewicht:
106 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Höhe max.:
2328 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Packtisch Schublade, Packtischschublade, Schublade für Packtisch, packtisch höhenverstellbar, packtisch schublade, hüdig + rocholz packtisch, 62127, 62127-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Arbeitstisch, Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 853,65*
€ 955,17*
€ 4,90*
ab € 1.054,61*
€ 1.158,75*
€ 4,95*
ab € 1.049,42*
€ 1.162,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.050,09*
€ 1.162,55*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,75*
€ 2.200,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,55*
€ 1.383,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,88*
€ 1.368,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,33*
€ 1.296,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,15*
€ 1.272,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,09*
€ 1.249,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.