Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber Uni-ball eye, dokumentenecht, 12 Stück, 0,4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61842
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148121
EAN/GTIN:
     4902778524411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • zum Durchschreiben geeignet, mit dokumentenechter Tinte
  • hohe Schreibleistung mit Komfortschreibspitze
  • VE: 12 Stück

[br /]FREE INK SYSTEM - länger schreiben dank grösserem Tintenvorrat!

Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mechanik:
Kappenmodell
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Nein
Nachfüllbar:
Nein
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelroller uni-ball rot, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,4mm, 61842, 61842-SW81, Füller, Füllhalter, Stift, Schreibgerät, Tintenschreiber, Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 28,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 35,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.