Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack- ultra strong 4124, L 66 m x B 50 mm, 6 Rollen, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60706
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114640
EAN/GTIN:
     4042448124289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • Klebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer Naturkautschuk-Klebemasse
  • leichtes und sehr leises Abrollen
  • gute Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • PVC-Folie: 38μ stark
  • Gesamtstärke: 64 μ
  • Farbe: Braun oder transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Gesamtstärke:
65 µ
Folienstärke:
38 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm, packband tesa, packband, 60706, 60706-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 42,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,21*
€ 46,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,04*
€ 44,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,31834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.