Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Sparpaket 36 Rollen Packband, transparent + Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60681
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     104661
EAN/GTIN:
     4250510849866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Packband 4042
preiswert
universell verwendbar
mit lösungsmittelfreier Acrylatdispersionsmasse
leichte und geräuscharme maschinelle Verarbeitung möglich
braun oder transparent
Masse: 66 m x 50 mm
36 Rollen
Packbandabroller 6069
stabiles Metallgehäuse
mit ergonomischem Griff und Klingenschutz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; gelb
Max. Rollenbreite:
50 mm
Gewicht (g):
376
Feststellbremse:
Nein
Material:
Metall; Kunststoff
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
66 m
Klingenschutz:
Ja
Bandfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, nopi packband 66m:50mm, packband, nopi packband, 60681, 60681-SW81, Abroller, Packbandabroller, Verpackungsmaterial, Klebebandabroller, Handabroller, Abroller für Packbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,61*
€ 127,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 127,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.