Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber PILOT G2-7 0.7, nachfüllbar, 0,32 mm, schwarz, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60567
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2605001
EAN/GTIN:
     4902505163166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

mit Druckmechanik
gummierte Griffzone für angenehmen Schreibkomfort
auswechselbare Mine
Minen ø 0,7 mm, Strichstärke 0,4 mm
12 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mechanik:
Druckmechanik
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, 60567, 60567-SW81, Pilot, Kugelschreiber, Tintenroller, Schreiber, Tintenschreiber, Tintenkugelschreiber
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,64*
2 Tage
755
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,77*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,84*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.